Zárótárcsa rugós alátét, Z forma Rugóacél, edzett, 420-510 HV10, cinklamella bevonat
Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zárótárcsa rugós alátét, Z forma Rugóacél, edzett, 420-510 HV10, cinklamella bevonat
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
- Z típus: hengerfejű és imbuszcsavarokhoz
- Műszaki szempontból és a beépítés helye miatt ennek a típusnak a ruganyossági tulajdonságai jelentősen alacsonyabbak
- Védelem típusa: Csavarrögzítő
- Súrlódásos kötés a rugóerőnek köszönhetően
- A speciálisan dombornyomott felületnek köszönhetően mechanikus fogazású
- Védi az alátámasztó felszínt a károsodástól (az alátét nem forog el a szerelés során)
- Minimális meghúzási nyomaték-eloszlás
Alkalmazási terület
Gép- és rendszerépítés, hajtástechnika, szállítószalag technológia, haszongépjárművek, építőipari gépek, járműgyártás, mezőgazdasági technológia, élelmiszeripar stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!