Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Tetőépítő csavar
Betétedzett acél, az UEatc irányelvek szerinti speciális bevonattal. Tetőfedő lemezek és csúszásbiztos szigetelőanyag rögzítéséhez fa alépítményekhez, faforgácslemezhez és legalább 3.3 minőségű gázbetonhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hatlapfejű, rápréselt alátéttel
- Hagyományos csavarbehajtókkal használható (mélységbeállítóval)
A szavatosság a ZVDH-nál (Roofing Trade Association) bejelentve.
Gázbeton esetében kihúzókísérletet kell végezni a helyszínen! Faanyag esetében a kihúzási értékek a DIN 1052 szerintiek, vagy kihúzókísérlettel kell meghatározni őket.
Rögzítő szerelvény hossza = tetőszerkezet + minimális becsavarozási mélység
- Minimum becsavarozási mélység gázbetonban: >60 mm
- Minimum becsavarozási mélység fában: >30 mm
- A DIN 50018 szabvány előírásai szerint bevizsgálva – 15 Kesternich ciklus
- DIN 50021 szabvány előírásai szerinti sós permetköd teszttel bevizsgálva
Fa/gázbeton
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!