Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Zárótárcsa rugós alátét, B forma Rugóacél, edzett, 420-510 HV10, cinklamella bevonat
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- B típus (széles): a 8.8-as szilárdsági osztállyal bezárólag, kifejezetten hosszú furatú csatlakozásokhoz tervezték
- Védelem típusa: Csavarrögzítő
- Súrlódásos kötés a rugóerőnek köszönhetően
- A speciálisan dombornyomott felületnek köszönhetően mechanikus fogazású
- Védi az alátámasztó felszínt a károsodástól (az alátét nem forog el a szerelés során)
- Minimális meghúzási nyomaték-eloszlás
Gép- és rendszerépítés, hajtástechnika, szállítószalag technológia, haszongépjárművek, építőipari gépek, járműgyártás, mezőgazdasági technológia, élelmiszeripar stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!