Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Biztonsági csavar
Acél Ruspert II-bevonat, facsavar menet
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Védőernyők, pincerácsok és hasonló tételek biztonságos rögzítésére.
Anyaga:
Acél, Ruspert II-bevonat
Fejforma:
Díszfej AW 40 behajtással és záródugóval
DIN 571-hez hasonló facsavar menettel
Ruspert-II bevonat:
- A legmagasabb korrózióállóság:
A DIN 50021 szerinti sós permetköd teszt: 1000 h
Kesternich teszt SFW 2.0, DIN 50018 szerint:
12 ciklus
- A DIN 50021 szerinti sós permetköd teszttel összevetve
Az 1/4 AW 40 bit és a zárócsavar minden csomag része.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!