Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Épületgépészeti fogazott ékzáró biztosító alátét nagy szilárdságú szerkezeti csavarkötésekhez
Cinklamella bevonatos acél, DIBt National műszaki engedély
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alkalmazás és meghúzás mind a csavarfej alatt, mind pedig az anya alatt
Biztosítja a csavarkötéseket kilazulás ellen
A csavarfej vagy anyatartó előfeszítéséből adódó felületi nyomás hatására a meghúzási folyamat során a külső radiális bordák a nagyobb felületi keménységüknek köszönhetően beágyazódnak a csavarfejbe vagy az anyatartóba, valamint a megfelelő ellentámasztékba (alkatrészbe). A csavar vagy anya ezután csak a HVAC alátétek belső ékfelületein tud elfordulni. Az ékemelkedés mindig nagyobb, mint a megfelelő menetemelkedés, ami megakadályozza a csatlakozás nem kívánt meglazulását
Annak érdekében, hogy a fogazott ékzáró biztosító alátétek a kívánt reteszelő hatást biztosítsák, a csatlakozó alkatrészek keménysége 44 HRC keménységi értéknél, valamint a fogazott ékzáró biztosító alátétek keménységénél nem lehet nagyobb
A szokásos alátétek helyett a nagy szilárdságú szerelvényekben HVAC alátéteket használnak. Ezek az alátétek a DIN EN 14399-4 vagy a DIN EN 14399-8 szerinti 10.9 szilárdsági osztályú hatszögletű csavarokból és anyákból készülnek, amelyek megfelelnek a DIN EN 14399-1 szerinti K1 osztálynak (lásd a 4.5 fejezetet).
Általános építési engedély sz.: Z-14.4-702
- HVAC alátétek acélszerkezetekhez, főleg HV szerelvények rögzítéséhez a DIN EN 14399-4 és a DIN EN 14399-8 szabványok szerint (alátétlemez, K1 osztályú HV szerelvények)
- A HVAC alátétek biztosítják a kötéseket statikus, valamint kvázi statikus és fáradást kiváltó (dinamikus) igénybevételek esetén
- A HVAC alátéttel ellátott csavarkötésekre a Z-14.4-702 engedély 1. táblázata szerinti előfeszítő erők vonatkoznak
- A nyomatékmódszer alkalmazásához szükséges meghúzási nyomatékokat vagy a kombinált eljárás alkalmazásakor használt előfeszítési nyomatékokat lásd a Z-14.4-702 engedély 1. táblázatában
- Vigyázat - a meghúzási nyomatékok eltérnek a DASt 024 direktíva szerinti nyomatékmódszer vagy kombinált módszer értékeitől
- A DIN EN 1090-2 szabvány 21. táblázatának értékei a szükséges irányadó szögekre vonatkoznak ϑ
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!