Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma - 1
Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Fogazott ékzáró biztosító alátét W.TEC, keskeny forma

Fogazott ékzáró biztosító alátét – hatékonyan rögzíti a véletlenszerű elfordulás ellen az oldalirányban terhelt, rezgő csavaros csatlakozásokat és az oszcillációnak kitett csavaros csatlakozásokat

Olvassa el a cikk leírását

9 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Általános leírás:


A DIN 25201 szabványnak megfelelő rugós alátét a csavar kilazulásának megakadályozásához oldalirányban terhelt csatlakozások, rezgő csavaros csatlakozások és oszcillációnak kitett csavaros csatlakozások esetében.



Korrózióállóság:


Kb. 600 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) szabványnak megfelelően – összehasonlítva: 96 óra a sárgára horganyzott (A2C) termék esetében



Működés:


A két rugós alátét közötti ékoldal ferdesége biztosítja a nagyon stabil rögzítést. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.



Előnyök:


  • Könnyen össze- és szétszerelhető (a fogazott ékzáró biztosító alátétek már össze vannak ragasztva páronként)

  • Tesztelt rendszer a csavarrögzítőhöz (a rögzítőelemek megakadályozzák a csavarkioldódást) nagy és alacsony feszültség mellett is

  • Különösen alkalmas dinamikus terhelésekhez – kenőanyagokkal való használat esetén is

  • Többször felhasználható, minőségvesztés nélkül

  • Kíméletes a felületekhez

  • Nagy szilárdságú csavarokkal (8.8, 10.9 és 12.9) és a megfelelő anyákkal is használható

  • Nemesacél és acél változatban kapható (egyéb anyagból készült változatok kérésre kaphatók)

  • Keskeny és széles felfekvési felülettel
Megjegyzés

Az ajánlott meghúzási nyomatékokat keresse a DIN/ISO katalógusban található műszaki információk között.