Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Fogazott ékzáró biztosító alátét Nord-Lock keskeny forma (NL)
Eredeti Nord-Lock fogazott ékzáras technológia CE-jelöléssel és lézerfelirattal. A hatékony csavarrögzítés érdekében, a véletlenszerű elfordulás ellen oldalirányban terhelt, rezgésre hajlamos és oszcillációnak kitett csavarkötésekben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Általános leírás:
Az eredeti Nord-Lock ékzáras alátétek olyan csavarkötéseket biztosítanak, amelyek erős vibrációnak és dinamikus terhelésnek vannak kitéve.
Korrózióállóság:
Magas szintű korrózióállóság (legalább 1000 órás sós permetköd teszt az ISO 9227 szabvány szerint)
Működés:
A nagyon stabil rögzítést a két rugós alátét közötti ékfelület ferdesége biztosítja. A csavaros csatlakozás nem a súrlódás, hanem előfeszítés révén rögzül.
Előnyök:
- Gyors és egyszerű beszerelés/eltávolítás szabványos szerszámokkal
- Biztonságos zárás még kenés esetén is
- Megbízható rögzítés – még rövid rögzítési hosszúságú csavarkötések esetén is
- Újrafelhasználható (a működési környezettől függően)
- CE-jelölés
- Lézerfelirat a folyamatos nyomonkövethetőség érdekében
- 12.9 (acél) és A4-80 (minőségi acél) szilárdsági osztályig terjedő csavarokhoz tervezve
Tanúsítványok és jóváhagyások:
- DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik – német építéstechnikai intézet)
- DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)
- EBA (Eisenbahn-Bundesamt – német szövetségi vasúti hivatal)
- TÜV (Technischer Überwachungs-Verein – német műszaki ellenőrzési egyesület)
- LR (Lloyd's Register)
Megjegyzés:
Az ajánlott meghúzási nyomatékokat lásd a gyártó műszaki tájékoztatójában.
Gépjárműgyártás, gépészet, pneumatikus- és elektromos szerszám gyártás, bányászat, mezőgazdasági gépgyártás, vegyes rendszerek, szállító- és továbbítórendszerek gyártása.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!