Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Hatlapfejű peremes fogazott csavar
Hatlapfejű peremes fogazott csavar - 1
Hatlapfejű peremes fogazott csavar - 2
Hatlapfejű peremes fogazott csavar - 3
Hatlapfejű peremes fogazott csavar - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Hatlapfejű peremes fogazott csavar

Fogazott peremes csavar, acél, szilárdsági osztály 100, cinklamella bevonattal, ezüst (ZFSHL)

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
Szabványos metrikus menet



100-as szilárdsági osztály (kb. 10.9-es szilárdsági osztály)



Felület:


ZFSHL: Cinklamella bevonat a súrlódási együtthatót módosító kenéssel (súrlódási együttható: 0,09-0,14)



Króm(VI)-mentes:


Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének



Korrózióállóság:


M4, M5 kb. 240 óra/≥ M6 kb. 480 óra/≥ M10 kb. 720 óra alapfém korrózió a DIN EN ISO 9227-NSS szabványnak megfelelően



Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet teszt), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.



A záró bordák működésmódja:


Meghúzás közben a szemközti anyagot a záróbordák a csavar érintkezési felületén „gördítik”. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.