Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Bordázott anyák
Bordázott anyák - 1
Bordázott anyák - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bordázott anyák

Anya keretrögzítő csavarhoz, finommenetes, sárgára horganyzott (A2C).
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
  • Bordázott anya finommenettel

  • Menetemelkedés 1,5 mm


Korrózióállóság


Kb. 96 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint

Megjegyzés

A záró bordák működési módja:


Meghúzása közben a záró bordák a csavar felfekvési felületének területén „mángorolják” az szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.