Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Bordázott anyák
Anya keretrögzítő csavarhoz, finommenetes, sárgára horganyzott (A2C).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Bordázott anya finommenettel
- Menetemelkedés 1,5 mm
Korrózióállóság
Kb. 96 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint
A záró bordák működési módja:
Meghúzása közben a záró bordák a csavar felfekvési felületének területén „mángorolják” az szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!