Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Bordázott anyák Cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz
Bordázott anyák Cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz - 1
Bordázott anyák Cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz - 2
Bordázott anyák Cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Bordázott anyák Cink-nikkel, átlátszóra passzivált, tömítéssel tokrögzítő csavarokhoz

M12-től finommenettel

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
M12-től finommenettel (menetemelkedés 1,5 mm)



Króm (VI) mentes


Megfelel az EU elhasználódott járművekről szóló irányelvének



Korrózióállóság


Kb. 720 óra az alapanyag korróziójáig a DIN EN ISO 9227-NSS szerint



Az előírt korrózióállósági értékek a DIN EN ISO 9227-NSS szabvány szerinti korróziós tesztekre vonatkoznak (sópermet teszt), a bevonás utáni első 24 órában, azaz a „közvetlenül bevonás utáni” állapotban, vagyis szortírozás, csomagolás, szállítás és/vagy összeszerelés előtt. Ezek az értékek az elkerülhetetlen kezelési és szerelési folyamatok következtében csökkenhetnek. Az esetek többségében lehetetlen a sópermet tesztből adódó korrózióállósági értékek átvitele a valós szerelési és működtetési körülményekre. Emiatt a csatlakozások megtervezésekor a tervezőnek mind az összeillesztendő anyagokat és a bevonatokat, mind pedig a környezeti feltételeket figyelembe kell vennie, mikor kiválasztja a megfelelő korrózióvédelmi bevonatot.


A záró bordák működésmódja:


Meghúzása közben a záró bordák az anya felfekvési felületének területén „mángorolják” a szemközti anyagot. Ez képlékeny deformációt okoz, amely megkeményíti a felületet. Nem határozható meg jelentős beállás a meghúzás végén. A záró bordák korlátozzák a kötés beállásának mértékét, és így csökkentik az előfeszítő erő veszteségét.