Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Abroncsszelep hosszabbító
Abroncsszelep hosszabbító - 1
Abroncsszelep hosszabbító - 2
Abroncsszelep hosszabbító - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Abroncsszelep hosszabbító

Törésbiztos és nyomásmentes, teherautókhoz, kisteherautókhoz és buszokhoz
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
A távműködtetésnek köszönhetően nyomásmentes


A levegő akkor sem szökik el, ha a hosszabbító váratlanul tönkremenne



A többrétegű kialakításnak köszönhetően flexibilis és törésbiztos


Abroncsperem szorító kengyel nélkül használható



Nem szükséges levenni a dísztárcsát a szimpla kerekekről


  • Könnyű légnyomás-ellenőrzés

  • Időtakarékos és fáradtságmentes


Nincs megszakadás vagy kilyukasztás és porózussá válás okozta sérülés, ha törésbiztos és nyomásmentes hosszabbítókat használ


  • Kevésbé kopnak az abroncsok

  • Kisebb a balesetveszély

  • Kevesebb üzemanyag fogyasztás

  • Rövidebb javítási idők


A Daimler értékesítés utáni termékként használja

Megjegyzés

Biztonság:


  • Keréktárcsás járművek esetében a keréktárcsát le kell venni az abroncs nyomásának ellenőrzéséhez. Ez oda vezet, hogy az ilyen járművek abroncsnyomását ritkábban ellenőrzik

  • Iker abroncsos járművek esetében a belső iker abroncsok rendszeres és a biztonságnak megfelelő nyomásellenőrzése gyakran nem kivitelezhető a törött műanyag hosszabbító, kilazult tömlő hosszabbítás, vagy éppen az elveszett szelep hosszabbítások miatt. Ennek eredményeképpen nagyobb a balesetveszély és fokozódik az abroncs kopása.


Költségek:


Tudta, hogy csupán 0,5 bar nyomásvesztés 100 000 km-t megtett abroncsok esetében további 875 l üzemanyag fogyasztást eredményez, és majdnem egyharmadával csökkenti az abroncsok élettartamát?



Élettartam:


Az ideális légnyomástól csak 0,6 bar eltérés 45%-kal csökkenti az abroncsok élettartamát. Ebben az esetben a jármű abroncsait a ténylegesen szükségesnél majdnem kétszer gyakrabban kell kicseréltetni egy műhelyben. Ha az elégtelen abroncsnyomás miatt baleset következik be, ez még hosszabb üzemszüneteket eredményez.



Következtetés:


Az új abroncsszelep hosszabbító megoldja a fentebb részletezett problémákat! A hosszabbítók rendkívül stabilak, flexibilisek, törésbiztosak, és majdnem az összes járműtípuson használhatók. Ennek eredményeként az abroncsnyomás-ellenőrzés egyszerűbbé, korszerűbbé válik, ami azt jelenti, hogy már néhány kilométernyi vezetés után behozza az árát.