Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Abroncsszelep hosszabbító
Törésbiztos és nyomásmentes, teherautókhoz, kisteherautókhoz és buszokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A távműködtetésnek köszönhetően nyomásmentes
A levegő akkor sem szökik el, ha a hosszabbító váratlanul tönkremenne
A többrétegű kialakításnak köszönhetően flexibilis és törésbiztos
Abroncsperem szorító kengyel nélkül használható
Nem szükséges levenni a dísztárcsát a szimpla kerekekről
- Könnyű légnyomás-ellenőrzés
- Időtakarékos és fáradtságmentes
Nincs megszakadás vagy kilyukasztás és porózussá válás okozta sérülés, ha törésbiztos és nyomásmentes hosszabbítókat használ
- Kevésbé kopnak az abroncsok
- Kisebb a balesetveszély
- Kevesebb üzemanyag fogyasztás
- Rövidebb javítási idők
A Daimler értékesítés utáni termékként használja
Biztonság:
- Keréktárcsás járművek esetében a keréktárcsát le kell venni az abroncs nyomásának ellenőrzéséhez. Ez oda vezet, hogy az ilyen járművek abroncsnyomását ritkábban ellenőrzik
- Iker abroncsos járművek esetében a belső iker abroncsok rendszeres és a biztonságnak megfelelő nyomásellenőrzése gyakran nem kivitelezhető a törött műanyag hosszabbító, kilazult tömlő hosszabbítás, vagy éppen az elveszett szelep hosszabbítások miatt. Ennek eredményeképpen nagyobb a balesetveszély és fokozódik az abroncs kopása.
Költségek:
Tudta, hogy csupán 0,5 bar nyomásvesztés 100 000 km-t megtett abroncsok esetében további 875 l üzemanyag fogyasztást eredményez, és majdnem egyharmadával csökkenti az abroncsok élettartamát?
Élettartam:
Az ideális légnyomástól csak 0,6 bar eltérés 45%-kal csökkenti az abroncsok élettartamát. Ebben az esetben a jármű abroncsait a ténylegesen szükségesnél majdnem kétszer gyakrabban kell kicseréltetni egy műhelyben. Ha az elégtelen abroncsnyomás miatt baleset következik be, ez még hosszabb üzemszüneteket eredményez.
Következtetés:
Az új abroncsszelep hosszabbító megoldja a fentebb részletezett problémákat! A hosszabbítók rendkívül stabilak, flexibilisek, törésbiztosak, és majdnem az összes járműtípuson használhatók. Ennek eredményeként az abroncsnyomás-ellenőrzés egyszerűbbé, korszerűbbé válik, ami azt jelenti, hogy már néhány kilométernyi vezetés után behozza az árát.
Belső iker abroncsokon és dísztárcsás szimpla kerekeken történő használatra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!