Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ablaktörlőlapát, szgk

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ablaktörlőlapát, szgk

Előre felszerelt multi-adapter

Olvassa el a cikk leírását

15 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Hosszúság Hosszúság collban Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0848070425
425 mm 17 hüvelyk
0848070280
280 mm 11 hüvelyk
0848070300
300 mm 12 hüvelyk
0848070325
325 mm 13 hüvelyk
0848070350
350 mm 14 hüvelyk
0848070450
450 mm 18 hüvelyk
0848070400
400 mm 16 hüvelyk
0848070380
380 mm 15 hüvelyk
0848070475
475 mm 19 hüvelyk
0848070525
525 mm 21 hüvelyk
0848070500
500 mm 20 hüvelyk
0848070550
550 mm 22 hüvelyk
0848070600
600 mm 24 hüvelyk
0848070650
650 mm 26 hüvelyk
0848070700
700 mm 28 hüvelyk
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Visszazárható egyedi csomagolás


  • A hosszúságok egyedileg személyre szabhatók

  • Alacsony tárolási költségek és minimális helyszükséglet


Robusztus fémkeretes rendszer


  • Nemesacél szegecsekkel összekötött különálló csuklók

  • Nagyfokú ellenállás az időjárással szemben

  • Nemesacél csapos csuklók műanyag tokban

  • Csendes működésű ablaktörlő lapát


Újratölthető (csere gumi ablaktörlő lapát)


  • Optimalizált tárolási költségek

  • Védi az erőforrásokat (környezet)


Szállítási terjedelem:


1db ablaktörlőlapát élvédővel, előreszerelt multiadapterrel, valamint egy kiegészítő 9x3 U-adapterrel, amivel a legtöbb márkára fel tudjuk szerelni a lapátot

Megjegyzés

Biztonság:


Győződjön meg róla, hogy a szélvédő tiszta, olajtól, viasztól, kátránytól és egyéb szennyeződésektől mentes, így ezek nem csökkentik a termék élettartamát!


Tipp:


Szerelés közben fektessen pl. egy kartonpapírt a szélvédőre, hogy véletlenül sem karcolódjon meg.


Szerelés:


Aerodinamikai okok (légterelés) miatt az ablaktörlő lapát cseréjekor ügyeljünk arra, hogy a lapáton lévő Würth logó a motorháztető felé nézzen.