A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szerelőkonzol ablakszereléshez JB-DK magasságállító lemezzel
Konzol eltérítő szögidommal üreges téglára történő rögzítéshez, és AW tartókonzol nagyobb terhelésekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Anyaga: Horganyzott acél
Szerkezet: Üreges tégla, falazat
Az egyes konzolok kiszögellése a falvastagság és az ablak súlya szerint
Rögzítőcsavarral
Állítható ablakbeszerelés szigetelt falszerkezetekben
A JB-D állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően
- E záróelemek alkalmasságát és teherbíró képességét eseti alapon kell meghatározni. Figyelembe kell venni a fal vastagságát, a kiszögelést, a felhasznált üreges téglát és a kötőelemeket!
- A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Az eltérítő szögidom a perforált tégla falazathoz való csatlakoztatásra szolgál. Az épületszerkezet belsejéhez kell erősíteni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!