A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ablak- és homlokzatzáró
Csatlakozó- és dilatációs hézagok tömítése bel- és kültéren
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Majdnem szagtalan
- Alapozó nélkül is jó tapadás a legtöbb felülethez, még nedvesen is
- Átfesthető
- Kompatibilis a terméskővel
- Kikeményedés után tartósan rugalmas
- Nem korrozív, sok lúgos és fémes felülethez alkalmas
- Izocianátoktól, oldószerektől, ftalátoktól, óntól és szilikontól mentes
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
A tömítőanyagot a megfelelő bőrösödés után az első 3 napon belül át kell festeni. A festék későbbi felhordása tapadási problémákat okozhat. A festékrendszerek nagy száma miatt az átfestés előtt előzetes vizsgálatok szükségesek. A festékek rugalmassága gyakran kisebb, mint a tömítőanyagoké, ami repedezéshez vezethet. Az alkidgyanta festékek száradási problémákat okozhatnak. A fehér alkidgyanta alapú felületeken a sárgulás nem kizárható. Általános szabály, hogy a DIN 52452 szabvány 4. részével összhangban a tömítőanyagokat nem szabad átfesteni. A rendkívül sérülékeny terméskövek esetén, mint például a jura mészkő és a carrarai márvány, előzetes vizsgálatok szükségesek. Távolítsa el a felesleges simítószert a felületekről. Nem alkalmas közlekedési utak hézagjaiban való használatra. Szükség esetén végezzen előkezelést a felületeken.
*Ez a 10 év garancia kizárólag az időjárási hatásokkal, az UV-sugárzással és az öregedéssel szembeni ellenállásra és a színtartóságra vonatkozó termékjellemzőkre érvényes. A funkcionalitás nem garantálható, mivel az a helyes alkalmazástól függ.
DIN EN 15651 szabvány – 1/4 Tömítőanyagok homlokzati elemekhez/járdákhoz
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Csatlakozási hézagok és mozgó fugák tömítése bel- és kültéren (ablak/ajtó csatlakozás), pl. az ablakrendszerben, ablak- és homlokzat tömítése, külső tömítések, valamint akrilfesték belső tömítése, természetes kövek (pl. gránit és márvány) illesztése. Épületszerkezeti hézagokhoz (pl. előregyártott betonelemek). Használható fa- és fémszerkezetekben.
Az illesztendő élek vagy ragasztási felületek legyenek szilárdak, terhelhetők, tiszták, szárazak, valamint zsír-, por-, bitumen- és kátránymentesek. Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!