Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus A2 Padozatépítő csavar
Padozatok deszkáinak pontos rögzítéséhez. A fúróhegynek köszönhetően sok fafajta előfúrás nélkül megmunkálható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.
Tiszta és könnyű süllyesztékmarás
Kisméretű átmérőjének köszönhetően a kicsi süllyesztett fej süllyesztékmarása tiszta és könnyű. A fej alatti marózsebek felfogják a kiálló forgácsokat. Trópusi keményfák esetében azonban ajánlatos a felszín süllyesztékmarása, mivel az ilyen fajtájú faanyagoknak nagyon rövid a forgácsa.
Rendkívül robusztus
A hornyolt szár tovább erősíti a csavart, mivel az ausztenites nemesacélok (A2/A4) nem edzhetők. Ez gyakorlatilag kiküszöböli a csavar kiszakadásának lehetőségét.
AW-behajtás az optimális elhelyezéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
Keményfából készült padozat deszkáinak csavarozása
Keményfa esetében előzetes vizsgálatokat kell végezni. A faanyag sűrűségétől és nedvességtartalmától függően szükség lehet előfúrás végzésére. A megmunkáló szerszámot javasolt alacsony fordulatszámmal működtetni.
ETA-11/0190
A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!