Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar
Általánosan használható fa-fa vagy fa-acél hézagmentes összecsavarozásához száraz belterekben vagy nyirkos területeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.
Gyors csavarozás
A fúróhegyet követő finom menetkezdés gyors becsavarást tesz lehetővé.
Tiszta és egyszerű süllyesztékmarás
A marózsebek tiszta és egyszerű süllyesztékmarást tesznek lehetővé a csavar számára. A becsavarozás során a felületen kialakuló forgácsok összegyűjtésre kerülnek.
AW-behajtás az optimális elhelyezéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. ASSY D, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.
ETA-11/0190
Fa-fa vagy fa-acél kapcsolatokhoz száraz belterekben vagy nyirkos területeken.
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz a csavarkapcsolatot előfúrás nélkül készítik. Az illesztési hézagok csökkentésének érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!