Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus egység Faforgácslapcsavar
Az elsődleges szerkezet felépítéséhez, és a különböző burkolóanyagok, pl. MDF lapok, multiplex lemezek, faforgácslemezek, stb. felrakásához. Az optimális kialakítású menethossz és a süllyesztett marózsebek hézagmentesen vagy előfúrás nélkül is tökéletesen összehúzzák az alkatrészeket.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.
Gyors becsavarozás
A fúróhegyet követő finom menetkezdés gyors becsavarást tesz lehetővé.
Tiszta és egyszerű süllyesztékmarás
A süllyesztett marózsebek tiszta és egyszerű süllyesztékmarást tesznek lehetővé a csavar számára. A becsavarozás során a felületen kialakuló forgácsok összegyűjtésre kerülnek.
AW-behajtás az optimális
elhelyezéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!