Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus VG 4 COMBI homlokzatépítő csavar Horganyzott acél, tövigmenetes, hatlapfejű
Speciális hatlapfejű tövigmenetes csavar alsó szármegerősítéssel nagy teherviselő fém-fa csatlakozásokhoz kis perem- és csavartávolságokat kívánó strukturális faszerkezetekben, beltéri száraz, illetve nedves környezetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Flexibilis szerelés nagy erőátvitellel és precíz illeszkedéssel fém csatlakozásokban
- Hatlapfej és RW behajtás kombinációja megerősített szárral
A legnagyobb erőátvitel a húzó- és nyomóerő irányában
- Szimmetrikus, nagy teljesítményű menet a fúróhegy előfúró teljesítményével összepárosítva
- Nagy teherbírású fa-fa csatlakozásokhoz, függetlenül a terhelés irányától
Kompakt csavarkötések és kis anyagkeresztmetszetek a hatékony fúróhegy miatt
- Rendkívül rövid, pl. 3xd megengedett éltávolságok, mely az ASSY ∅ 8 mm-es csavarokat alkalmassá teszi 60 mm-es gerendaszélességekhez való használatra
- Nincs szükség előfúrásra
- A fa nem reped és nem szakad
- A hosszú csavarok kevésbé futnak ki a menetből
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett csavaros alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
- Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
- Az ASSYplus FT 4 kombi csavarral (∅ 12 mm) együtt használt szállítóhorgony teherbírását minden szállítási művelet előtt ellenőrizni kell a vizsgálati jelentésnek/szakértői jelentésnek megfelelően, és külön hitelesíteni kell.
Húzóerőkhöz tervezett acél-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a fej alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a húzóerőkhöz tervezett, nagy teherbíró képességű vasalat/fa vagy lemezanyag/faösszekötők számára. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A rögzítendő fémfülben lévő 90°-os hengeres furatokhoz megerősített szárú ASSY csavarokat javasolt használni (ASSY 4 kombi, ASSY plus FT 4 kombi, ASSY 4 JH gerendasaru-csavar). A DIN EN 1993-1-8 előírásainak megfelelően a furat és a csavar szára közötti hézag 1 mm-nél nem lehet nagyobb
- A teherhordó fa-fém csatlakozások esetében az ASSY csavarokat speciális nyomatékkal kell meghúzni. Meghúzási nyomaték = a kívánt továbbforgató nyomaték x 1,2 < a szakító nyomaték 90%-a
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!