Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus VG 4 CH homlokzatépítő csavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, hengerfejű
Speciális kis hengerfejű tövigmenetes csavar nagy teherviselő fa-fa csatlakozásokhoz, illetve kis perem- és csavartávolságokat kívánó strukturális faszerkezetekben levő vasalatokhoz, beltéri száraz, illetve nedves környezetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Faalkatrészek észrevétlen szereléséhez
- Kis fejátmérő az észrevétlen beszerelés érdekében
- A csavarfej süllyesztésekor csak kismértékű repesztő hatás lép fel
A legnagyobb erőátvitel a húzó- és nyomóerő irányában
- Szimmetrikus, nagy teljesítményű menet a fúróhegy előfúró teljesítményével összepárosítva
- Nagy teherbírású fa-fa csatlakozásokhoz, függetlenül a terhelés irányától
Kompakt csavarkötések és kis anyagkeresztmetszetek a hatékony fúróhegy miatt
- Rendkívül rövid, pl. 3xd megengedett éltávolságok, mely az ASSY ∅ 8 mm-es csavarokat alkalmassá teszi 60 mm-es gerendaszélességekhez való használatra
- Nincs szükség előfúrásra
- A fa nem reped és nem szakad
- A hosszú csavarok kevésbé futnak ki a menetből
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon
Az ETA-11/0190 szerint, fa-beton kompozit mennyezetekhez az ETA-13/0029 előírásai alapján engedélyezett
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Nagy szakítószilárdságú vagy nyomó-húzó terhelésű csatlakozásokhoz, valamint fa-fa csatlakozásokhoz faépítményekben
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (átmérő > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI)-mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint átmérő > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- Keresztirányú nyomott vasalat esetében az egyenletes terhelésátvitel érdekében egy nyomáskiegyenlítő lemezt kell beilleszteni a teherhordó támasz és a csavarfej közé. A csavarfejnek a nyomáskiegyenlítő lemezzel egy szintben kell lennie. Ha lehetséges, süllyesztett fejű tövigmenetes csavart használjon. Az acéllemez méretezését úgy kell elvégezni, hogy az egyenletes terheléseloszlás a csavarokon biztosított legyen
- Húzó igénybevétel alatt a farostra merőleges fa alkatrészek vasalásához legalább 2 csavart kell használni. Ha a becsavarozási mélység a repedésre hajlamos terület fölött vagy alatt legalább 20 x d (ahol d a csavar külső menetátmérője), akkor egyetlen csavar is használható
- A tövigmenetes csavarok alkalmasak két alkatrész megerősítésére és nagy teherbírású csatlakozásainak kialakítására. Az alkatrészeket rés nélkül kell csatlakoztatni
- Kereszt alakban elrendezett hosszú csavarokhoz, vagy keskeny peremtávolságú csavar blokkokhoz vezetőfuratok fúrása ajánlott, vagy a csavarok keresztezésének elkerülése érdekében használjon becsavarozáshoz való segédeszközt
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!