Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®Plus 4 CSMP HO univerzális csavar fejfurattal Edzett horganyzott acél, részmenetes, süllyesztett fej marózsebekkel
Részmenetes csavar fejfurattal és süllyesztett marózsebes fejjel. Alkalmas fa-fa kötések szélekhez közeli hézagmentes szereléséhez előfúrás nélkül, beltéri száraz, illetve védett környezetben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
A korszerű központosító hegy révén pontos pozicionálás és nagyon tiszta fúrás érhető el
- Pozicionálás és fúrás lepattogzódás nélkül
- A fúró vágóélek révén maximális fúrási teljesítmény és pontos fúrási folyamat (a fenékfúrókhoz hasonlóan)
- A központosító csapnak köszönhetően pontos, csúszásmentes pozicionálás kemény felületeken
- Gyors csavarozás a kíméletes menetkezdés miatt
Tiszta süllyesztés puhafába vagy faanyagba
- Az optimalizált marózsebeknek köszönhetően a csavarfej fában könnyen süllyeszthető
- Nincs lepattogzás a bevonatos forgácslemezekben a jobb maró hatás és a marózsebek megnövelt száma miatt, ∅ 4,5 mm-ig
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Kérjük, az ASSYplus 4 nemesacél csavarokat szabadtéri alkalmazásokhoz, valamint állandóan magas páratartalmú helyiségekben használja
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 FT forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani.
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
A közvetlenül a szár után kezdődő részmenetnek köszönhetően összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozás alakítható ki. A menet ebben az esetben teljes egészében az alul lévő második alkatrészben helyezkedik el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!