Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus, A2, forgácslapcsavar
Fa-fa univerzális, hézagmentes összecsavarozásához az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontos pozicionálás és nem hasítja szét a fát
A csavar pontos pozicionálása egyáltalán nem probléma, a központosító fúróhegynek köszönhetően, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. A fúró vágóélek tökéletes fúrási teljesítményt nyújtanak, épp mint egy Forstner bit. Egyben megakadályozza a faelemek bosszantó szétrepedését vagy eltörését.
Gyors becsavarozás
A fúróhegyet követő finom menetkezdés gyors becsavarást tesz lehetővé.
Tiszta és egyszerű süllyesztékmarás
A süllyesztett marózsebek tiszta és egyszerű süllyesztékmarást tesznek lehetővé a csavar számára.
AW-behajtás az optimális elhelyezéshez és erőátvitelhez
Az AW-behajtás kiváló illeszkedést biztosít a bit számára a csavarban. Ez megakadályozza az imbolygó hatásokat és a bit kicsúszását a csavarból a csavarozás során.
ETA-11/0190
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!