Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY®plus FBS Ablaképítő csavarok és csavaros csatlakozások
Vasalatok rögzítéséhez fa ablakokra.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
AW 20 behajtás
Kitűnő erőátvitel és kisebb bitkopás, még automata gépekkel való használat esetén is
Éles, egybekezdéses aszimmetrikus menet
Nagy túlhúzási nyomaték és kihúzási értékek
Felület
Horganyzott acél, kék bevonatos
Műanyag súrlódásmentes bevonat
Kis behajtási nyomaték
Lencsefejű, Ø 7,0 mm
A fej tisztán süllyeszthető a szerelvénybe, még ferde, vagy lapos szerelvényekkel történő csavarozás esetén is.
Fékező hornyok
A fej szerelvénybe süllyesztésekor a túlhúzási nyomaték olyan mértékben megnövekszik, hogy meggátolja a csavar túlhúzását, különösen puhafába csavarozás esetén.
Fúróhegy
Meggátolja a fa hasadását és repedését.
ETA-10/0190
Minden szerelvény, pl. hajtómű részek, sarok- és nyíró támaszok, záró szerelvények rögzítéséhez fa ablakokra, előfúrás nélkül
Minden szerelvény, pl. hajtómű részek, sarok- és nyíró támaszok, záró szerelvények rögzítéséhez fa ablakokra, előfúrás nélkül.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!