Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar
Általánosan használható a bútorépítésben, az ácsiparban, üzemi szerelvényekhez és belső vasalatokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Horganyzott acél, kék bevonatos, tövigmenetes, süllyesztett fejű, AW csavarbehajtás
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
AW-behajtás a nagyobb erő érdekében
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 5 bitméret 3,0-12,0 mm átmérőig
Forgácstörő – „segédmotor” az alacsony behajtási erőért
- Minimalizálja a behajtási és fej besüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál
- Kíméletes a szerszámaihoz
- Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
Gyűrűs/ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menetkiszakadást
- Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm
- Ellenmenet: 5,0-12,0 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!