Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 FKS ablaképítő csavar
Meghúzó hatással rendelkező csavar. Szerelési szorítók nélkül.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Meggátolja a fa károsodását
Az EP 2 012 026 szerinti szabadalmaztatott hegynek köszönhetően csökkentett hasítási erő
Erős kötés
A változó menetemelkedésű aszimmetrikus menetnek köszönhetően
Kis behajtási nyomaték
A műanyag súrlódásmentes bevonat miatt
Kiváló erőátvitel csökkentett bit kopással
A csavarfej AW-behajtásának köszönhetően
Furatátmérő: 6 mm
Mindenféle fához alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!