Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 3.0 FES ablaksarokcsavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES ablaksarokcsavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES ablaksarokcsavar - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 FES ablaksarokcsavar - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0 FES ablaksarokcsavar

Ablaksarokcsavar, mely fa ablakkeretek összecsavarozásakor talpfelület összekötőelemként használható.
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
Több mint 8% anyag megtakarítás


Csaplyukas és csapos kötések esetében az alkatrészeket egymásba kell nyomni. ASSY FES 3.0 csavaros csatlakozások esetében lapos illesztésként használják – ez kb. 8%-os anyagmegtakarítást jelent.



Kiváló minőség és tárolhatóság


Az ASSY FES 3.0 lehetővé teszi a különálló alkatrészek költséghatékony gyártását, beleértve a bütüfa burkolatokat, aminek eredményképpen tartósabb lesz anélkül, hogy a víz károsítaná a keresztkötéseket.



Leegyszerűsített gyártási folyamat, csökkentett ráfordítás


Az ASSY FES 3.0 csavar leegyszerűsíti a gyártást. Nincs szükség a csaplyuk- és csapmaró gépekre, összenyomásra és nincs száradási idő.



Erős kötés


A változó menetemelkedésű aszimmetrikus menet és a kis behajtási nyomaték érdekében kialakított műanyag súrlódásmentes bevonat kombinációjának köszönhetően.



Elsőként bevizsgált rendszer


Az ASSY FES 3.0 csavarral kialakított ablaksarok szerelvényeket bevizsgálták, és ez az első olyan rendszer, mely általános IFT-hitelesítést kapott az FE-08-1 IFT irányelv szerint (vizsgálati jelentés szám 12-002648, PR 12).

Megjegyzés

Furatátmérő: 6 mm


Ezt a kötést dübelekkel szintén meg lehet erősíteni

IFT-hitelesített tesztvizsgálat száma 12-002648 PR12