Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 FES ablaksarokcsavar
Ablaksarokcsavar, mely fa ablakkeretek összecsavarozásakor talpfelület összekötőelemként használható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Több mint 8% anyag megtakarítás
Csaplyukas és csapos kötések esetében az alkatrészeket egymásba kell nyomni. ASSY FES 3.0 csavaros csatlakozások esetében lapos illesztésként használják – ez kb. 8%-os anyagmegtakarítást jelent.
Kiváló minőség és tárolhatóság
Az ASSY FES 3.0 lehetővé teszi a különálló alkatrészek költséghatékony gyártását, beleértve a bütüfa burkolatokat, aminek eredményképpen tartósabb lesz anélkül, hogy a víz károsítaná a keresztkötéseket.
Leegyszerűsített gyártási folyamat, csökkentett ráfordítás
Az ASSY FES 3.0 csavar leegyszerűsíti a gyártást. Nincs szükség a csaplyuk- és csapmaró gépekre, összenyomásra és nincs száradási idő.
Erős kötés
A változó menetemelkedésű aszimmetrikus menet és a kis behajtási nyomaték érdekében kialakított műanyag súrlódásmentes bevonat kombinációjának köszönhetően.
Elsőként bevizsgált rendszer
Az ASSY FES 3.0 csavarral kialakított ablaksarok szerelvényeket bevizsgálták, és ez az első olyan rendszer, mely általános IFT-hitelesítést kapott az FE-08-1 IFT irányelv szerint (vizsgálati jelentés szám 12-002648, PR 12).
Furatátmérő: 6 mm
Ezt a kötést dübelekkel szintén meg lehet erősíteni
IFT-hitelesített tesztvizsgálat száma 12-002648 PR12
Mindenféle fához alkalmas
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!