Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II - 11

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 WH II tányérfejű csavar Acél, horganyzott, részmenetes, tányérfejű II

Univerzális tányérfejű részmenetes csavar fa-fa csatlakozásokhoz 90°-os vagy döntött csavarkötéshez strukturális faszerkezetekben, beltéri száraz, illetve védett környezetben

Olvassa el a cikk leírását

17 kiszerelésben kapható
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
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Látványos külsejű csavarkötés fa felületeken a süllyesztett fejhez hasonló süllyesztékmarási opcióval


  • A nagy fejrészátmérőnek köszönhetően nagyfokú behatolási érték, és a két fa alkatrész erős kötése jellemzi

  • Az összehúzási kapacitás U-alátéttel való kombinálással növelhető


Jelentősen csökkenti az erőfelhasználást a csavar rögzítése során


  • A marószár áthelyező maró hatása miatt a szár beillesztésekor kisebb repesztő hatás lép fel

  • A nagy törési nyomaték miatt minimális a csavar törésének veszélye

  • Mivel a marószár teljesen beilleszkedik a menetbe, ezért kisebb a kiálló forgácsok okozta sérülésveszély

  • A szerelőszerszámok nagymértékben védettek


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nagy szilárdságértékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. Az ASSY csavarok méretezése a Würth faszerkezetekre vonatkozó szoftverének segítségével végezhető, 5 mm-es ∅ átmérőtől

  • Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 WH, vagy ASSY 4 A2 BP nemesacél csavarokat

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 FT forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani