Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 KSF zongorapánt csavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, kis süllyesztett fejű

Tövigmenetes csavar kis süllyesztett fejjel zongorapántok szereléséhez fában beltéri száraz, illetve védett környezetben

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

5 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Ideális erőátvitel az RW-behajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással


Vékony fémlemezek, például zsanér rudak vagy zongorapántok erős rögzítése


  • Alacsony fejmagasság és kis fejátmérő


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nagy szilárdság értékek és húzhatóság


  • A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani