Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 RCS szerelvénycsavar Acél, sárgarézzel bevont, tövigmenetes, lencsefejű

Univerzális lencsefejű tövigmenetes csavar sárgarézzel bevont szerelvények fához vagy faanyagokhoz történő rögzítéséhez a bútorépítésben, üzemi szerelvényeknél vagy a belsőépítészetben száraz, illetve védett környezetben

Olvassa el a cikk leírását

14 kiszerelésben kapható
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
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a 90°-os süllyesztett fej és a 90°-os süllyesztésekkel rendelkező fém vasalatok vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékek között


  • A lencse alakú, lekerekített fej révén látványos külsejű kötések alakíthatók ki

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül megy végbe, és a fej beillesztése nyomással történik


Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás


  • A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
Megjegyzés
  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani