Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 PII CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, fej alatti menettel, marózsebes fejjel
Speciális részmenetes csavar fej alatti menettel és rögzítőhatással lapos, szegélyhez közeli és nagy terhelhetőségű fa-fa és acél-fa csatlakozások hézagmentes szereléséhez a belsőépítészeti elemeknél, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy nedves környezetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az RW kulcsnyílás optimális erőátvitelt biztosít
- A bit nagyobb felfekvési felülete nagyobb erőt biztosít
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés és precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW kulcsnyílással
Innovatív fej alatti menet
- A támasztó fej alatti menetnek és a megnövelt fejátmérőnek köszönhetően nagyon nagy fejáthúzás (> ASSY 4 WH)
- Hézagmentes szerelés a hornyos szár és a kisebb menetemelkedésű fej alatti menet által kifejtett nyomásnak köszönhetően, kb. 2 mm-es rögzítőhatással
- A 90°-os süllyesztett fejnek és mindkét menet egyforma külső átmérőjének köszönhetően fa-fa és acél-fa csatlakozásokhoz használható
- Két fa alkatrész pontosan összeilleszthető annak köszönhetően, hogy a csavarfej a fa felületével egy szintben van
Nagyon könnyű beszerelni
- A fej és a fej alatti menet közötti feszültség egyenletesebb eloszlásának köszönhetően jobb fejsüllyesztés és csökken a fej törésének kockázata a keményfa felületeken (csomós területeken)
- Egyszerűsíti a szerelést és csökkenti a szerelőkocsikban tartandó csavarok mennyiségét, mivel egyesíti a süllyesztett fejű csavarok és a tányérfejű csavarok tulajdonságait
- A kíméletes menetbekezdésnek köszönhetően optimális beszúrás és csavarbekapaszkodás
- A domború maróelemek anyagkiszorítása miatt csak minimális repesztő hatás lép fel
Az ETA-11/0190 szerint engedélyezve
- A vékony alkatrészek rögzítésekor fontos annak biztosítása, hogy a csavarfej a fa felületével egy szintben legyen.
- A szerelvény tervezéséhez és kialakításához a Würth szoftver vagy a megfelelő tervezési segédeszközök használatát javasoljuk. Az ASSY csavarok méretezése a Würth faszerkezetekre vonatkozó szoftverének segítségével végezhető, 5 mm-es csavarátmérőtől
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 VG forgácslapcsavarokat faanyagban és szerkezeti fatermékekben történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a terhelhetőség kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon
| Acél, horganyzott, 1. és 2. felhasználási osztály, tervezet: 2023. 11. 22. | ![]() | Az összekötők jellemző teherbírásai | Fax,Rk | Fv,Rk | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Méretek | Cikksz. | PU | ls | t1,min | t1,max,90/90 | t1,max,90/0 | 90°/90° | 90°/0° | 90°/90° | 90°/0° | Egység | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kN | kN | ASSY 4 PII CSMP |
| Csavarozás és présenyvezés, menethossz kívánt hossza = 15xd | ||||||||||
| Kulcs | Általános | |||||||||
| 1. alkatrész (csavarfej) | A terhelhetőség tervezési értéke | |||||||||
| 2. alkatrész (csavarhegy) | ||||||||||
| Alkatrész vastagság t2 ≥ls - t1 jellemző sűrűség ρk = 350 kg/m³ | ||||||||||
| 8x70/32 | 0190 440 807 | 50 | 70 | 32 | 38 | --- | 2,82 | --- | 2,50 | --- |
| 8x80/32 | 0190 440 808 | 50 | 80 | 32 | 48 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x90/32 | 0190 440 809 | 50 | 90 | 32 | 58 | --- | 2,82 | --- | 2,75 | --- |
| 8x110/50 | 0190 440 811 | 50 | 110 | 32 | 60 | --- | 4,40 | --- | 3,15 | --- |
| 8x130/60 | 0190 440 813 | 50 | 130 | 32 | 70 | --- | 5,28 | --- | 3,37 | --- |
| 8x150/80 | 0190 440 815 | 50 | 150 | 32 | 70 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x170/80 | 0190 440 817 | 50 | 170 | 32 | 90 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x190/80 | 0190 440 819 | 50 | 190 | 42 | 110 | --- | 7,04 | --- | 3,81 | --- |
| 8x210/100 | 0190 440 821 | 50 | 210 | 42 | 110 | 50 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x230/100 | 0190 440 823 | 50 | 230 | 42 | 130 | 70 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x250/100 | 0190 440 825 | 50 | 250 | 42 | 150 | 90 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/100 | 0190 440 827 | 50 | 270 | 42 | 170 | 110 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x290/100 | 0190 440 829 | 50 | 290 | 42 | 190 | 130 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x310/100 | 0190 440 831 | 50 | 310 | 42 | 210 | 150 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/100 | 0190 440 833 | 50 | 330 | 42 | 230 | 170 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x350/100 | 0190 440 835 | 50 | 350 | 42 | 250 | 190 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x370/100 | 0190 440 837 | 50 | 370 | 42 | 270 | 210 | 7,87 | 2,64 | 4,31 | 2,55 |
| 8x210/120 | 0190 440 921 | 50 | 210 | 42 | 70 | 50 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x270/120 | 0190 440 927 | 50 | 270 | 42 | 150 | 110 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
| 8x330/120 | 0190 440 933 | 50 | 330 | 42 | 210 | 170 | 7,87 | 3,17 | 4,31 | 2,55 |
|
| |||||||||
| Alkatrész vastagság t1,min ≤t1 ≤t1,max jellemző sűrűség ρk = 350 kg/m³ | Fax,Rd = kmod · Fax,Rk/ϒM Fv,Rd = kmod · Fv,Rk/ϒM | |||||||||
Az ETA-11/0190 szerint engedélyezve
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Két pontosan illeszkedő fa alkatrész hézagmentes csatlakoztatásához, elsősorban szerkezeti faépítményekhez vagy teherhordó célokra.
A 8 mm átmérőjű és 120 mm (15xd) menethosszúságú csavarok ideálisak présenyvezéshez és csavarkötésekhez.
A kis menetemelkedésű és megnövelt külső átmérőjű fej alatti menet lehetővé teszi két fából készült alkatrész hézagmentes összekötését.
Olyan alkalmazásokhoz, ahol a fa felületén a csavarfejnek laposnak kell lennie.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (> 4 mm-es átmérőtől)
- Kiváló minőségű króm(VI)-mentes, kékre passzivált cink felületvédelem, A3K, rétegvastagság 8 µm
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint > 4 mm-es átmérőtől a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri területek) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A 4,5 mm-es átmérőtől, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- A csatlakoztatandó alkatrészek közötti rés nem haladhatja meg a 2 mm-t
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához használja a pontosan illeszkedő RW bitet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!