Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 PH szerelvénycsavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, D-fejű
Tövigmenetes csavar látványos külsejű D-fejjel fém vasalatok vagy műanyag tartók univerzális rögzítéséhez fában, beltéri száraz, illetve védett környezetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Fémlemezek síkbeli szerelése ráépítésekhez
- Lapos, hengeres D-fej, lekerekített lencse alakkal
- Nagy felfekvési felület
Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 PH nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Húzóerőkhöz tervezett acél-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a fej alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a húzóerőkhöz tervezett, nagy teherbíró képességű vasalat/fa vagy lemezanyag/faösszekötők számára. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, ∅ 4 mm-ig A2K 5 µm-es, ∅ 4,5 mm-től A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A ∅ 4,5 mm-től, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A tövigmenetes csavarok felhasználhatók szerelvények vagy vékony anyagok biztonságos szereléséhez. A csavar kiválasztott hosszának kisebbnek kell lennie, mint annak az anyagnak a lemezvastagsága, amelybe a csavart beillesztik
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A teherhordó fa-fém csatlakozások esetében az ASSY csavarokat speciális nyomatékkal kell meghúzni. Meghúzási nyomaték = a kívánt továbbforgató nyomaték x 1,2 < a szakító nyomaték 90%-a
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!