Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 HCR 1.4529 CS uszodákhoz való csavar Nemesacél, magas korrózióállóságú, 1.4529, felületkezeletlen, részmenetes, süllyesztett fejű
Kiváló minőségű ausztenites HCR 1.4529 nemesacélból készült kiváló minőségű részmenetes csavar süllyesztett fejjel fa-fa rögzítésekhez korróziónak folyamatosan kitett területeken, uszodákban (korrózióállósági osztály: V)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Formazáró csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben
- Vasalat csatlakozásokhoz tövigmenetes acélcsavarokkal
- A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém vasalatok süllyesztéseibe
- Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül történik
- A fej beillesztése nyomással történik
Nagyobb szakító nyomaték
- Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
Használható rendkívül magas klórtartalommal és egyidejűleg SO2-al terhelt, klórgáznak és magas hőmérsékleteknek kitett területeken
- Magas korrózióállóságú, ausztenites, nemmágneses és nem rozsdásodó nemesacélból készült, HCR (magas korrózióállóságú) 1.4529 osztályú
- Használható az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken, fröcskölő víznek kitett vagy ködös területeken, illetve extrém magas kloridtartalmú és ezzel egyidejűleg magas SO2-koncentrációjú ipari légterekben, vagy klórgáznak és magas hőmérsékleteknek kitett területeken, valamint tisztítás híján jelentős mennyiségű szennyezőanyagokat tartalmazó helyeken, pl. uszoda- vagy alagútépítés
- Korrózióállósági osztály: KWK V
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
- A két különböző, közvetlenül érintkező fém között fellépő kontaktkorrózió elkerülésének érdekében. A nemesfém pl. víz vagy természetes páratartalom jelenlétében elősegíti az alapfém korrózióját. Általános javaslat, hogy a kisebb felülettel rendelkező termék, pl. a csavar készüljön a nemesfémből. Szintén javasolt egy nem vezető védőréteg elhelyezése a fémek között
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Kombinált szerelvényekhez tervezett fa-fa csatlakozásokhoz korróziónak folyamatosan kitett területeken
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. A csavarmenet a becsavarozás után teljes egészében az alsó alkatrészben helyezkedik el.
Használható szabadtéri alkalmazásokhoz, valamint a 3. felhasználási osztályhoz
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
- A két különböző, közvetlenül érintkező fém között fellépő kontaktkorrózió elkerülésének érdekében. A nemesfém pl. víz vagy természetes páratartalom jelenlétében elősegíti az alapfém korrózióját. Általános javaslat, hogy a kisebb felülettel rendelkező termék, pl. a csavar készüljön a nemesfémből. Szintén javasolt egy nem vezető védőréteg elhelyezése a fémek között
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!