Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LIMITÁLT KIADÁS ASSY4 horganyzott forgácslapcsavar készlet (CSMP) 905 db-os, fehér rendszerkofferben
ASSY 4 CSMP univerzális csavarok átfogó készlete, a szokásos átm. 3,0 x 20 mm és átm. 5,0 x 80 mm-ig terjedő csavarméretekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló minőségű fehér, kivehető rendszerdobozokkal rendelkező 4.4.1 rendszerkofferrel
- Használatra kész a mellékelt illeszkedő RW10 és RW20 bitnek és a ZEBRA gyorscserélős bittartónak köszönhetően
Az ASSY előnyei
- Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően
- Jelentősen csökkenti a csavar becsavarásához szükséges erőt
- Nincs túlhúzás nagy előtolási teljesítménnyel
- A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, beltéri utómunkáknál, illetve faszerkezeteknél.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!