Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 CSMP univerzális csavar Acél, horganyzott, részmenetes, süllyesztett marózsebes fej
Univerzális részmenetes csavar fa-fa csatlakozások gyors, hézagmentes szereléséhez a bútorépítésben, belső vasalatoknál, illetve faszerkezeteknél száraz, vagy védett beltéri környezetben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, 1 bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Jelentősen csökkenti az erőfelhasználást a csavar becsavarozása során
- A marószár áthelyező maró hatása miatt a szár beillesztésekor kisebb hézag hatás lép fel
- A nagy törési nyomaték miatt minimális a csavar törésének veszélye
- Mivel a marószár teljesen beilleszkedik a menetbe, ezért kisebb a kiálló forgácsok okozta sérülésveszély
- A szerelőszerszámok nagymértékben védettek
Nincs túlhúzás vagy szakadás, és nagy előtolás
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
Nagy szilárdság értékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Az RW30 párhuzamos behajtás 6 mm átmérőjű ablakokhoz érhető el. Ez megkönnyíti a kombinálást az RW30 behajtással ellátott AMO csavarokkal.
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. Ebben az esetben a menet teljes egészében az alul lévő második alkatrészben helyezkedik el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (átmérő > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 4 mm-es átmérőig A2K 5 µm-es, 4,5 mm-es átmérőtől A3K 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint átmérő > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri területek) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- A 4,5 mm-es átmérőtől, 8 µm-es cink rétegvastagsággal és Cr(III)-passziválással rendelkező csavarok teljesítik a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- Az összekötő hatás, illetve a fej áthúzási ellenállásának növelése érdekében javasolt az ASSY 4 csavarokhoz tökéletesen illeszkedő alátétek használata
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!