Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 CS BLACK szerelvénycsavar Cink-nikkel bevonatos, fekete, tövigmenetes, süllyesztett fejű
Tövigmenetes csavar süllyesztett fejjel fém vasalatok vagy szekrény összekötők szereléséhez faanyagba vagy szerkezeti fatermék lemezekbe
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-horonynak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb felfekvési felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés és precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással
Mechanikus fogazású csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben
- Vasalatok összekötéséhez tövigmenetes acélcsavarokkal
- A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém szerelvények süllyesztéseibe
- Szoros kötés süllyesztékmarás nélkül, mivel a csavarfejen nincsenek marórészek
- A fej beillesztése nyomással történik
Nincs túlhúzás nagy előtolási teljesítménnyel
- A durva menet megerősített, aszimmetrikus menetoldali geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre tömör- és keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek anyagkiszorítása miatt csak minimális repesztő hatás lép fel
- A becsavarozáskor fellépő minimális súrlódás csökkenti a szükséges erőt
- A szerelvény tervezéséhez és kialakításához a Würth szoftver vagy a megfelelő tervezési segédeszközök használatát javasoljuk. Az ASSY csavarok tervezése a Würth faszerkezetekre vonatkozó szoftverének segítségével végezhető, 5 mm-es csavarátmérőtől
- Ne használja a csavarokat az időjárás közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nedves helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, klórtartalmú légtér esetében pedig használjon HCR nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 VG forgácslapcsavarokat faanyagban és szerkezeti fatermékekben történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a terhelés kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon
Az ETA-11/0190 szerint engedélyezve
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Nagy húzóerők elviseléséhez tervezett acél-fa csatlakozásokhoz
A közvetlenül a fej alatt kezdődő tövigmenet lehetővé teszi a nagy húzóerők elviseléséhez tervezett nagy teherbírású csatlakozásokat, pl. vasalat-fa vagy lemezanyag-fa csatlakozásokat. A maximalizált menethossz növeli a csavar kihúzásához szükséges erőt.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (átmérő > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, cink-nikkel-bevonat, fekete, króm (VI)-mentes
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint átmérő > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri területek) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához használja a pontosan illeszkedő RW bitet
- A tövigmenetes csavarok felhasználhatók fém vasalatok vagy vékony anyagok biztonságos szereléséhez. Olyan csavarhosszot válasszon, amely kisebb, mint az alapfelület lemezvastagsága
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!