Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 CS MDF szerelvénycsavar Acél, horganyzott, tövigmenetes, süllyesztett fejű
Speciális tövigmenetes csavar süllyesztett fejjel vasalatok vagy szekrény összekötők szereléséhez erősen préselt farostlemezben, pl. MDF-lapokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-behajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-behajtással
Formazáró csatlakozás a fém vasalatokhoz, vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékekben
- Vasalat csatlakozásokhoz tövigmenetes acélcsavarokkal
- A 90°-os fej tökéletesen illeszkedik a fém vasalatok süllyesztéseibe
- Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül történik
- A fej beillesztése nyomással történik
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
Ideális súrlódásmentes csavaros szerelvényekhez műanyagban, például dübelekben, vagy homogén, erősen préselt faanyagokban
- Mivel a menet kialakítása egészen a csavar hegyéig folyamatos, ezért a csavar gyorsan belekap az anyagba
- Nem táguló becsavarozás a hasadást csökkentő elemeket nem tartalmazó hegy geometriának köszönhetően
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Húzóerőkhöz tervezett acél-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a fej alatt kezdődő tövigmenet alkalmassá teszi pl. a húzóerőkhöz tervezett, nagy teherbíró képességű vasalat/fa vagy lemezanyag/faösszekötők számára. A maximális menethossz révén nagyobb csavarkihajtó erő érhető el.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI)-mentes, 5 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A tövigmenetes csavarok felhasználhatók szerelvények vagy vékony anyagok biztonságos szereléséhez. A csavar kiválasztott hosszának kisebbnek kell lennie, mint annak az anyagnak a lemezvastagsága, amelybe a csavart beillesztik
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!