Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 A2 RCS szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, tövigmenetes, lencsefejű

Kiváló minőségű ausztenites A2 nemesacélból készült tövigmenetes csavar tetszetős kinézetű lekerekített lencsefejjel fém/fa rögzítésekhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken

Olvassa el a cikk leírását

16 kiszerelésben kapható
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
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a 90°-os süllyesztett fej és a 90°-os süllyesztésekkel rendelkező fém vasalatok vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékek között


  • A lencse alakú, lekerekített fej révén látványos külsejű kötések alakíthatók ki

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül megy végbe, és a fej beillesztése nyomással történik


Nagyobb szakító nyomaték


  • Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nemesacélból a hozzáférhető faösszekötésekhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken


  • Ausztenites, nemmágneses és rozsdamentes A2 nemesacélból készült

  • Használható vidéki vagy városi környezetben, illetve kloridoknak vagy SO2-nak jelentéktelen mértékben kitett ipari környezetben

  • Súrlódást csökkentő csúszó bevonattal a könnyű rögzítéshez
Megjegyzés
  • Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható

  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani