Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű - 9

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 4 A2 RCS fa homlokzatcsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, lencsefejű

Kiváló minőségű ausztenites A2 nemesacélból készült speciális részmenetes csavar lekerekített lencsefejjel fa homlokzatok látványos külsejű rögzítéséhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken

Olvassa el a cikk leírását

13 kiszerelésben kapható
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
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően


  • Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt

  • Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően

  • Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz

  • Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással


Formazáró csatlakozás a 90°-os süllyesztett fej és a 90°-os süllyesztésekkel rendelkező fém vasalatok vagy fából készült, nagy térfogatsúlyú termékek között


  • A lencse alakú, lekerekített fej révén látványos külsejű kötések alakíthatók ki

  • Mivel nincsenek marórészek a fej alatt, ezért az összehúzás fejmarás nélkül megy végbe, és a fej beillesztése nyomással történik


Nagyobb szakító nyomaték


  • Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban

  • A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés


A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását


  • A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel

  • A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé


Nemesacélból a hozzáférhető faösszekötésekhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken


  • Ausztenites, nemmágneses és rozsdamentes A2 nemesacélból készült

  • Használható vidéki vagy városi környezetben, illetve kloridoknak vagy SO2-nak jelentéktelen mértékben kitett ipari környezetben

  • Súrlódást csökkentő csúszó bevonattal a könnyű rögzítéshez
Megjegyzés
  • Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható

  • Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét

  • Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.

Az ETA-11/0190 által jóváhagyva

Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani