Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 4 A2 PH szerelvénycsavar A2 nemesacél, felületkezeletlen, részmenetes, D-fejű
Kiváló minőségű ausztenites A2 nemesacélból készült részmenetes csavar látványos külsejű D-fejjel üreges fémprofilok rögzítéséhez fában, az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
Fémlemezek síkbeli szerelése ráépítésekhez
- Lapos, hengeres fej, lekerekített lencse alakkal
- Nagy felfekvési felület
Nagyobb szakító nyomaték
- Az egybekezdéses menet megerősített, aszimmetrikus menetoldal geometriája miatt nagyobb erőátvitel jön létre keményfákban
- A magasabb menetoldalak miatt jobb rögzítés
A kíméletes menetbekezdés biztosítja az optimális beszúrást és a csavar bekapaszkodását
- A domború maróelemek áthelyező hatásának révén csak kismértékű repesztő hatás lép fel
- A kisebb súrlódású menetforgás kisebb becsavarozási erő alkalmazását teszi lehetővé
Nemesacélból a hozzáférhető faösszekötésekhez az időjárás viszontagságainak kitett külső felületeken
- Ausztenites, nemmágneses és rozsdamentes A2 nemesacélból készült
- Használható vidéki vagy városi környezetben, illetve kloridoknak vagy SO2-nak jelentéktelen mértékben kitett ipari környezetben
- Súrlódást csökkentő csúszó bevonattal a könnyű rögzítéshez
- Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható
- Szerelvényének tervezéséhez és méretezéséhez a Würth szoftver, vagy a megfelelő tervező segédeszközök használatát javasoljuk. ASSY-csavarok méretezéséhez 5 mm átmérőtől használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű ASSY D csavarokat használjon.
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
Az azonnal a szár alatt kezdődő részmenet alkalmassá teszi összehúzásra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz. A csavarmenet a becsavarozás után teljes egészében az alsó alkatrészben helyezkedik el.
Használható szabadtéri alkalmazásokhoz, valamint a 3. felhasználási osztályhoz
- Az ASSY csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
- A részmenetes csavarok ideálisak fából készült alkatrészek összeszereléséhez. Az alkatrészek optimális összeszerelésének megvalósításához az összeszerelendő alkatrészek nem lehetnek vastagabbak a szár hosszánál
- Ha a süllyesztett fejű csavarokat fém/fa kötésekhez használják, a fém szerelvényt megfelelő süllyesztett furatokkal kell ellátni
- A teherhordó fa-fém csatlakozások esetében az ASSY csavarokat speciális nyomatékkal kell meghúzni. Meghúzási nyomaték = a kívánt továbbforgató nyomaték x 1,2 < a szakító nyomaték 90%-a
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!