Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 A2 Faforgácslapcsavar
Általánosan használható kerítések, erkélyek, járópallók, játszótéri eszközök összeszereléséhez, szabadtéri hatásoknak tartósan kitett környezetben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!




Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A2 nemesacél, részleges menet, süllyesztett fej, AW behajtás
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Aszimmetrikus egybekezdésű menet – nagyobb sebesség, jobb vezetés
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal
AW-meghajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 5 bitméret 3,0-12,0 mm átmérőig
Gyűrűs menet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást
Anyaga:
Korrózióálló, ausztenites nemesacél, (1,4301; 1,4567)
Előfúrás a belső átmérő méretének megfelelően szilárd keményfába
Az ASSY 3.0 A2 osztályú csavarok csak kevéssé ellenállóak savakkal szemben, és nem alkalmasak klórgázt tartalmazó környezetbe
Az 5 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű ASSY-csavarok méréséhez használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét. Fémek és fa összekötéséhez készítsen szegfúróval egy pontos kivágást a fémbe.
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. ASSY D, cikksz. 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikksz. 0153 (D-fejű).
A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
A korrózióálló, ausztenites nemesacélból készült ASSY 3.0 A2 csavart kifejezetten szabadtéri alkalmazásokhoz, nyirkos helyiségekbe, valamint sós környezethez tervezték
Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!