Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0
Alakos illesztésű födémgerenda függesztő csavarfejjel, különösen előformázott lemezes fakapcsolatokhoz üzemi szerelvényeknél, zsaluzat építéséhez, új épületekhez és épület felújításokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!


Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Horganyzott acél, részmenetes, födémgerenda függesztő csavarfej, AW-behajtás
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket
Megerősített fej megnagyobbított felfekvési felülettel
Nagy szorítóerő
Hengeres szár megerősítés a fej alatti külső átmérőhöz
Alakos illesztésű előformázott lemezes kapcsolat és magas nyírási értékek
Aszimmetrikus durva menet
Gyors becsavarozás és nagy kihúzási értékek
Szabadalmaztatott hegy ellenmenettel
Kevésbé hajlamos széthasítani a fát, gyors befogás és nagyon pontos elhelyezkedés
AW csavarbehajtás
Nincs imbolygás, a csavar stabilan helyezkedik el
Anyaga
Nagy szilárdságú acél a nagy törési nyomatékért/horganyzott, kék bevonatos (A2K).
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.
Fémek és fa összekötéséhez készítsen géppel egy pontos kivágást a fémbe.
Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
A felszerelni kívánt előformázott lemezre vonatkozó ETA-11/0190 Európai Műszaki Engedély előírásait be kell tartani.
Ideális olyan előformázott lemezes kapcsolatokhoz, amelyeket a későbbiekben újra szét fognak szerelni, vagy vékony fakeresztmetszeteken lévő nagy igénybevételű kapcsolatokhoz.
A 4,0 mm-es gyűrűsszegekkel összehasonlítva hasonló nyírási értékek és nagyobb kihúzási értékek.
1,5 mm-es vastagságú előformázott lemezekhez engedélyezett.
Fémlemezek és előformázott lemezek közvetlen rászerelése tűlevelű építőfához, tűlevelű fűrészáruból készült faanyagokhoz, furnérlemezekhez, rétegelt furnérlapokhoz és keményfához. Tűlevelű faanyagokba előfúrás végzése lehetséges. Keményfa felületeken az ETA 11/0190 előírásainak alapján előfúrást kell végezni.
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között.
Tömör fába, valamint tűlevelű fűrészáruból készült faanyagokba előfúrás végzése engedélyezett. Keményfa felületeken az ETA 11/0190 előírásainak alapján előfúrást kell végezni (tűlevelű faanyag d = 3,0 mm, keményfa d = 3,5 mm).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!