Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0, kékre horganyzott Faforgácslapcsavar

Különleges módon kialakított csavar a KALTSCHMELZ® horgonycsavarban lévő karmantyús csatlakozó rögzítéséhez.

Olvassa el a cikk leírását

21 kiszerelésben kapható
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
Széthasítás nélkül köti össze a fából készült elemeket



Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség


  • Kisebb behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal

  • Egybekezdéses menet


AW-meghajtás: Több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Kiváló illeszkedés

  • Gyors illesztés

  • Biztonságos csavarozás

  • Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar felületét

  • Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig


Gyűrűs menet – a faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor

  • Csökken a behajtási nyomaték

  • A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást
Megjegyzés

A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 nemesacél csavarokat.



Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).



Fémek és fa összekötéséhez készítsen géppel egy pontos kivágást a fémbe.



Rendelkezésre álló dokumentumok:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.

Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.

Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.