A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 forgácslapcsavar fejfurattal
Különösen alkalmas fa-fa csavarkötések kialakításához a bútorépítésben és üzemi szerelvényekhez. A fej színben illeszkedő takarósapkákkal befedhető.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!



Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná!
Marózsebek – süllyesztékmarás akárhol
- Alkalmas fához és vasalatokhoz
- Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket
- Kevesebb forgács a felszínen
Aszimmetrikus menet – nagyobb sebesség
- Kis behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal
AW-behajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Nagyon pontos csúszó illesztés
- Gyors hozzáférés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar bevonatát
- Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig
Gyűrűs/ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre
- Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál
- Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot
- A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően
- 3,0–4,5 mm átmérő = gyűrűs menet
- 5,0–12,0 mm átmérő = ellenmenet
Fejfurat
2,5 mm-es szárátmérőjű takarósapkákhoz használható
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY 3.0 A2 nemesacél csavarokat. A nikkel- és a sárgaréz bevonatok csak dekorációs célokra alkalmazhatók = nem véd a korrózió ellen!
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony, stb.), hanem használjon dübelcsavart pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (trapézfejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén be kell tartani az ETA-11/0190 előírásait.
Fából készült alkatrészek és faanyagok összecsavarozásához üzemi építményekhez, bútorépítéshez és beltéri utómunkálatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!