Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0 horganyzott kék forgácslapcsavar

Általánosan használható bútorépítéshez, üzemi szerelvényekhez, belső vasalatokhoz, tetőfedéshez és ácsmunkákhoz

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Horganyzott acél, kékre passzivált, részmenetes, süllyesztett marózsebes fejű, AW-behajtás



Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná



Felületek:


Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), laminált furnér fűrészáru (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez.



Marózsebek – süllyesztékmarás akárhol


  • Alkalmas fához és vasalatokhoz

  • Minimálisan károsítja a burkolt fafelületeket

  • Kevesebb forgács a felszínen


Szármaró: a kis erőkifejtés „segédmotorja”


  • Csökkenti a behajtási és fejbesüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál

  • Kíméli a csavarozó szerszámait

  • Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett


Aszimmetrikus menet a nagyobb sebességért


  • Kis behajtási nyomaték

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal

  • Kettős menet: 3,0–4,5 mm

  • Durva menet: 5,0–12,0 mm


AW-behajtás a nagyobb erő érdekében


  • Optimális erőátvitel

  • Nagyon pontos csúszó illesztés

  • Gyors illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Szinte egyáltalán nem ugrik ki a bit

  • Nincs imbolygás

  • Nem károsítja a csavar bevonatát

  • Mindössze 5 bitméret 3,0–12,0 mm átmérőig


Gyűrűs/ellenmenet, hogy a faanyag kevésbé legyen hajlamos a hasadásra, repedésre


  • Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál

  • Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot

  • A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően

  • Gyűrűs menet: 3,0–4,5 mm

  • Ellenmenet: 5,0–12,0 mm
Megjegyzés

A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 A2 rozsdamentes csavarokat.


Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.


Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.