A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 SK Faszerkezetépítő csavar
A nagy laposfejű ASSY 3.0 SK csavar kifejezetten lépcsőépítéshez/famegmunkáláshoz és ácsmunkákhoz alkalmas. Lépcsőépítésben létrehozott csavarkötésekhez, modulrendszerben készült szerkezetekhez, ácsoláshoz és passzív házak építéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Edzett acél, horganyzott, sárga bevonatos, részmenetes, nagy laposfejű, AW csavarbehajtás, ellenmenet
- Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná
Nagy laposfejű
- Nagyon magas behatolási ellenállás / megerősítés
AW-meghajtás: Több erő
- Optimális erőátvitel
- Kiváló illeszkedés
- Gyors illesztés
- Biztonságos csavarozás
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar felületét
- Mindössze 3 bitméret 5,0-12,0 mm átmérőig
Forgácstörő – „segédmotor” az alacsony behajtási erőért
- Közel 20%-kal kevesebb behajtási és fej besüllyesztési nyomatékszükséglet, különösen hosszú csavaroknál
- Kíméletes a szerszámaihoz
- Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett
Aszimmetrikus durva menet – nagyobb sebesség
- Kisebb behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal A munkavégzés idejét 30%-kal csökkenti
Csúcs
- A 34 -os hegynek köszönhetően nagyon pontos a pozicionálás
Ellenmenet – A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menet kiszakadás
- Kis hasítóerő, különösen szélek közelében történő csavarozáskor
- Csökken a behajtási nyomaték
- A gyűrűs menet lyukasztóhatása nagymértékben megelőzi a menet kiszakadást
Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, nyirkos helyiségekben és klórgázt tartalmazó környezetben. Olyan szabadtéri vagy beltéri alkalmazásoknál, amelyek rövid ideig, vagy állandóan magas páratartalomnak vannak kitéve, használja az ASSY 3.0 SK A2 nemesacél csavart, cikkszám előtag 0181.
Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű). Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
Keményfa felületeken az ETA-11/0190 előírásainak alapján előfúrást kell végezni.
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások megtalálhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
A csavarok nem használhatók kültéren, valamint olyan zárt helyen, ahol rövid ideig vagy tartósan nedvességnek vannak kitéve! Ilyen esetekben használjon ASSY® 3.0 SK A2 nemesacél csavarokat.
- Másodlagos faalkatrészek csavarozásához nagyobb nyomással - univerzális használat
- Faszerkezetek bütüfáinak csavarkötéséhez
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!