Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 3.0 SK A2 faforgácslap csavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 faforgácslap csavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 faforgácslap csavar - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK A2 faforgácslap csavar - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0 SK A2 faforgácslap csavar

A nagy laposfejű és részmenetes ASSY 3.0 SK A2 csavar kifejezetten két csatlakozó alkatrész összecsavarozásához alkalmas külterületeken és nyirkos helyiségekben.
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
A2 nemesacél, részmenetes, nagy laposfejű, AW-behajtás, gyűrűs menettel a hegy területén


  • Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná


Nagy laposfejű


  • Nagy behatolási ellenállás/nagy megerősítő hatás.


AW-behajtás - több erő


  • Optimális erőátvitel

  • Nagyon pontos csúszó illesztés

  • Gyors illesztés

  • A csavar biztosan a helyére kerül

  • Szinte egyáltalán nem ugrik ki a bit

  • Nincs imbolygás


Aszimmetrikus egybekezdéses menet – nagyobb sebesség


  • A kis behajtási nyomaték meghosszabbítja a munkaeszköz és a keményfémél élettartamát

  • Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz

  • Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal


Hegy


  • A 30 -os hegynek köszönhetően nagyon pontos a pozicionálás.


Gyűrűs menet - A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menetkiszakadás


  • Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál

  • A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően


Anyaga:


  • Korrózióálló, ausztenites A2 nemesacél (1,4301; 1,4567)
Megjegyzés

5 mm-nél nagyobb átmérőjű ASSY-csavarok méréséhez használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét. Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható.


A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra. Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).


Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.

ETA-11/0190