A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 SK A2 faforgácslap csavar
A nagy laposfejű és részmenetes ASSY 3.0 SK A2 csavar kifejezetten két csatlakozó alkatrész összecsavarozásához alkalmas külterületeken és nyirkos helyiségekben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A2 nemesacél, részmenetes, nagy laposfejű, AW-behajtás, gyűrűs menettel a hegy területén
- Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná
Nagy laposfejű
- Nagy behatolási ellenállás/nagy megerősítő hatás.
AW-behajtás - több erő
- Optimális erőátvitel
- Nagyon pontos csúszó illesztés
- Gyors illesztés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Szinte egyáltalán nem ugrik ki a bit
- Nincs imbolygás
Aszimmetrikus egybekezdéses menet – nagyobb sebesség
- A kis behajtási nyomaték meghosszabbítja a munkaeszköz és a keményfémél élettartamát
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos forgácslapcsavarokkal
Hegy
- A 30 -os hegynek köszönhetően nagyon pontos a pozicionálás.
Gyűrűs menet - A faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menetkiszakadás
- Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál
- A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően
Anyaga:
- Korrózióálló, ausztenites A2 nemesacél (1,4301; 1,4567)
5 mm-nél nagyobb átmérőjű ASSY-csavarok méréséhez használja a Würth faszerkezetekről szóló szoftverét. Az ausztenites nemesacél jellemzője a nagyfokú korrózióállóság az agresszív ipari levegővel, tengeri levegővel, csapvízzel, folyóvízzel, bányavízzel és sós vízzel, valamint tanninsavat tartalmazó faanyagokkal szemben. Bizonyos fokig ellenálló savakkal szemben, de klórgázt tartalmazó légterekben nem használható.
A különböző nemesacélok alkalmazási köre az alábbi ISER-táblázatban található (Német Tájékoztató Hivatal a rozsdamentes nemesacélokról, nem rozsdásodó acélok különböző környezeti feltételekhez, www.edelstahl-rostfrei.de, 828. Tájékoztató Füzet). A rozsdamentes nemesacélokat (pl. az 1.4016 sz. anyag) ebben szabadtéri munkálatokhoz ajánlja, csak vidéki környezetben, és itt is csak komoly megszorítások mellett. Ennélfogva az ausztenites nemesacélokat csak szabadtéri alkalmazásokhoz ajánljuk használni, a környezeti feltételeket figyelembe véve. Az A4 nemesacél különösen alkalmas ipari környezetben, valamint tengerhez közeli helyeken való használatra. Az ASSY 3.0 faforgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbírási csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él stb.), hanem használjon dübelcsavart (Würth ASSY D, cikksz. 0151, süllyesztett fejű vagy cikksz. 0153, D-fejű).
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
ETA-11/0190
Általános használatra a fotovoltaikus rendszerek/faszerkezetek/ácsipari munkák szakterületén két alkatrész szoros illesztésű rögzítéséhez
Becsavarási szög tartomány 0° és 90° között. Fenyőfához, vagy puhafából készült faalapú anyagokhoz, a szerelést előfúrás nélkül végezze. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében készítsen egy előfúrt lyukat a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa fúrását az ETA-11/0190 előírása alapján végezze.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!