Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
ASSY® 3.0 SK faforgácslap csavar
A nagy laposfejű ASSY 3.0 SK csavar kifejezetten lépcsőépítéshez/famegmunkáláshoz és ácsmunkákhoz alkalmas. Lépcsőépítésben létrehozott csavarkötésekhez, modulrendszerben készült szerkezetekhez, ácsoláshoz és passzív házak építéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Edzett acél, horganyzott, kékre passzivált, részmenetes, nagy laposfejű, AW-behajtás, ellenmenet
Összeköti a faanyagot, ahelyett, hogy kettéhasítaná
Felületek:
Tömör fa (tűlevelű, kőris, bükk, tölgy), laminált gerendák, keresztezetten rétegelt faanyag (CLT), furnérlap (tűlevelű vagy BauBuche), OSB és faforgácslemez.
Nagy laposfejű
- Nagyon magas szintű behatolási ellenállás vagy megerősítés
AW-meghajtás – több erő
- Optimális erőátvitel
- Nagyon pontos csúszó illesztés
- Gyors illesztés
- A csavar biztosan a helyére kerül
- Szinte egyáltalán nem csavarodik ki a bit
- Nincs imbolygás
- Nem károsítja a csavar bevonatát
- Mindössze 3 bitméret 5,0–12,0 mm átmérőig
Szármaró – a kis erőkifejtés „segédmotorja”
- Körülbelül 20%-kal csökkenti a behajtási és fejbesüllyesztési nyomatékszükségletet, különösen hosszú csavaroknál
- Kíméli a csavarozó szerszámait
- Forgácstörő 5 mm-es átmérőtől, valamint 70 mm hossz felett
Aszimmetrikus durva menet – nagyobb sebesség
- Kis behajtási nyomaték
- Nagyobb erő kell a túlhúzáshoz
- Gyorsabb csavarozás, mint a hagyományos faforgácslapcsavarokkal – a munkavégzés idejét 30%-kal csökkenti
Hegy
- A 34 -os hegynek köszönhetően nagyon pontos a pozicionálás
Ellenmenet – a faanyag kevésbé hajlamos a hasadásra, repedésre, nagyon kevés a menet kiszakadás
- Minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál
- Csökkenti a behajtáshoz szükséges nyomatékot
- A menet kiszakadása lényegesen ritkább a gyűrűs menet lyukasztóhatásának köszönhetően
A forgácslapcsavarokat fában történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. Würth ASSY D, cikkszám előtag 0151, (süllyesztett fejű) vagy cikkszám előtag 0153 (D-fejű).
Elérhető munkadokumentáció:
Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Ilyen csavarok használata esetén kérjük, kövesse az ETA-11/0190 előírásait.
- Másodlagos fa alkatrészek csavarozásához nagyobb nyomással – univerzális használatra
- Faszerkezetek bütüfáinak csavarkötéséhez
Becsavarásiszög-tartomány 0° és 90° között. Fenyőfánál vagy puhafából készült, faalapú anyagoknál a csavarkötést előfúrás nélkül hozza létre. Az illesztési hézagok csökkentése érdekében előfúrt lyuk készíthető, a belső átmérő méretének megfelelően. Keményfa előfúrását az ETA-11/0190 előírásai alapján végezze.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!